{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 78 mm | |
Longitud útil B | 118 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 47 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.200 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320657 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774163 | |
Número del fabricante | 320657 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punto rotativo 60°, Cono Morse: 5
a petición
En stock
5 piezas en stock
460,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
1.341,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ de carcasa D | 78 mm | 96 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 118 mm | 134 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |