{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | MK6 | |
⌀ de carcasa D | 102,5 mm | |
Longitud útil B | 152 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 3.500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320660 6 | |
EAN / GTIN | 4019208014425 | |
Número del fabricante | 043532 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo 60° 6
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.003,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
661,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
734,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
⌀ de carcasa D | 102,5 | 105 | 105 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cono Morse | MK6 | MK6 | MK6 |
Longitud útil B | 152 | 150 | 169 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 | 50 | 50 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |