{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 88,5 mm | |
Longitud útil B | 129 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 40 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320660 5 | |
EAN / GTIN | 4019208014364 | |
Número del fabricante | 042843 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo 60° 5
a petición
En stock
29 piezas en stock
504,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
460,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
1.341,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
⌀ de carcasa D | 88,5 | 78 | 96 |
Velocidad de giro máxima | 3.200 | 2.600 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 129 | 118 | 134 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |