{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 48,5 mm | |
Longitud útil B | 70,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 22 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320660 3 | |
EAN / GTIN | 4019208014272 | |
Número del fabricante | 042315 |