{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 68,5 mm | |
Longitud útil B | 102,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320660 4 | |
EAN / GTIN | 4019208014258 | |
Número del fabricante | 042175 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Punto rotativo 60° 4
a petición
En stock
29 piezas en stock
347,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
258,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
321,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
1.409,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 800 | 800 | 800 | 800 |
⌀ de carcasa D | 68,5 | 43 | 60 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 102,5 | 77 | 97 | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 | 20 | 24 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |