Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34 20/24 mm

Número de artículo: 273925 20/24
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 25 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 6,5 mm
Longitud de la cabeza L1 19,5 mm
Longitud total L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress PCHL 20-24
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273925 20/24
EAN / GTIN 7291075171969
Número del fabricante 2301613

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937273939.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra