{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Seria | PENTACUT | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 20 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
głębokość podcięcia tmaks. | 10 mm | |
długość główki L1 | 31 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
oznaczenie producenta | PCHL 25-34 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273925 25/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287158 | |
Número del fabricante | 2302156 |