{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PENTACUT | |
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 10 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 31 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
HBH | 9 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | PCHL 16-34 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273925 16/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287226 | |
Número del fabricante | 2302225 |