{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PENTACUT | |
Tamaño del mango | 10 mm | |
Tamaño de placa | 17 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 4 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 17 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | PCHRS 10-17 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273950 10/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389555 | |
Número del fabricante | 3337213 |