Soporte de apriete PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Número de artículo: 273951 10/17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie PENTACUT
    Tamaño del mango 10 mm
    Tamaño de placa 17 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Profundidad de escotadura tmáx. 4 mm
    Longitud de la cabeza L1 17 mm
    Longitud total L 120 mm
    HBH 2 mm
    OAH 15,6 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Quality Dress PCHLS 10-17
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273951 10/17
    EAN / GTIN 7291075389487
    Número del fabricante 3324372

    Descripción

    Aplicación:

    Para trabajos a ras en los resaltes de la pieza de trabajo para anchuras de tronzado de 0,25 mm – 3,18 mm.

    Idóneo para:

    Insertos de corte n.º 273956273959.

    Nota:

    Para soportes derechos se utilizan plaquitas de corte derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas de corte izquierdas.

    De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra