Soporte de apriete PENTACUT PCH-17 12/17 mm

Número de artículo: 273950 12/17
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 17 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 4 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 120 mm
OAH 17,6 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress PCHRS 12-17
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273950 12/17
EAN / GTIN 7291075389562
Número del fabricante 3337214

Descripción

Aplicación:

Para trabajos a ras en los resaltes de la pieza de trabajo para anchuras de tronzado de 0,25 mm – 3,18 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273956273959.

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas de corte derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas de corte izquierdas.

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra