• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCHR 20-24-JHP-MC Herramientas para Ranurado, Tronzado y Cajeado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas PENTA

Número de artículo: 3328559
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328559
EAN / GTIN 7291075386288
Número del fabricante 3328559
Número L L23920 29

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 13.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos