{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TANGFGRIP | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | sí | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
Ejecuciones de mangos | Soporte de torneado de apriete | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 120 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Voladizo | 60 mm | |
Quality Dress | TGAQ D120-4-4Z-JHP | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 273614 4 | |
EAN / GTIN | 7291075404081 | |
Número del fabricante | 3367512 |