Soporte para plaquitas TANGFGRIP 4 mm

Número de artículo: 273611 4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Ejecuciones de mangos Soporte de torneado de apriete
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 52 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 26 mm
Quality Dress TGAQ D52-4-2Z-JHP
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273611 4
EAN / GTIN 7291075404098
Número del fabricante 3370469

Descripción

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.° 273600273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Condiciones del suministro:

CUTDIA (mm): 52

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra