Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 25/16 mm

Número de artículo: 251696 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte MVJNR/L 2525X16
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 110 mm
Calzo 259033 10
Tornillo para calzo 259027 7
Brida de sujeción 259038 19
Tornillo para brida de sujeción 259021 7
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251696 25/16
EAN / GTIN 4062406734633
Número del fabricante 251696 25/16

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra