Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco 16/11 mm

Número de artículo: 260293 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Eco
    Tamaño del mango 16 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte SDJCR/L 1616H11
    Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
    Anchura de función L4 20 mm
    Longitud de la cabeza L1 30 mm
    Longitud total L 100 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
    Calzo 269007 1
    Tornillo para calzo 269013 6
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260293 16/11
    EAN / GTIN 4067263122500
    Número del fabricante 260293 16/11

    Descripción

    Ejecución:

    Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

    Nota:

    Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006 − 311936 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Master Eco" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra