Soporte de torneado de apriete DWLNR 95°, para plaquitas de corte reversibles WN.., derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm

Número de artículo: 251914 20/08
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte DWLNR/L 2020K08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259033 6
Tornillo para calzo 259027 9
Brida, tornillo, resorte 259036 25
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251914 20/08
EAN / GTIN 4067263122333
Número del fabricante 251914 20/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra