VNMG 160404 HB7010-1

Número de artículo: 251802 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,40 € / Unidad
a petición
En stock
573 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7010-1
    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas SM
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251802 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780256
    Número del fabricante 251802 HB7010-1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra