VNMG 160404, Clase: HB7120-1

Número de artículo: 251732 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,24 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,20 € / Unidad
a petición
En stock
604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 290 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251732 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820075
Número del fabricante 251732 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


VNMG 160404, Clase: HB7120-1

VNMG 160404, Clase: HB7120-1

a petición
En stock
604 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
785 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
373 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4 4
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Condición de corte continuo ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Clase HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Aplicación principal M M MF M
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min