{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251732 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197717092 | |
Número del fabricante | 251732 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Clase: HB7020
a petición
En stock
210 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.067 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Aplicación principal | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |