{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ nominal D | 50 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | Cermet | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Semiestándar | sí | |
Tamaño del asiento | 29 mm | |
Longitud de filo l1 | 12 mm | |
Longitud de cabeza l | 30 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Ancho de llave | 24 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,8 mm/rev. | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239715 50 | |
EAN / GTIN | 4062406115746 | |
Número del fabricante | 239715 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cabezal escariador Cermet HPC H7 acero Agujero ciego 50 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
408,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
408,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud de cabeza l | 30 | 30 |
⌀ nominal D | 50 | 50 |
Longitud de filo l1 | 12 | 12 |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | en agujero pasante |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado | Placa de corte para escariado |