Cabezal para fresar toroidal HPC 10/0,5 mm

Número de artículo: 210255 10/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 / R (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de hélice: 42

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de cabezal de corte D 10 mm
Clase HB7820
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de filos Z 3
Ángulo de hélice 42 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Tamaño del asiento 10 mm
Longitud de cabeza l 13 mm
Longitud de filo L2 7,5 mm
Radio angular 0,5 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,09 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,12 mm
Ejecuciones de mangos GARANT TopCut
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210255 10/0,5
EAN / GTIN 4045197606877
Número del fabricante 210255 10/0,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
580
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
550
Aluminio > 10 % Si
N
400
CuZn
N
350
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para ap máx.≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra