Cabezal para fresar, bisel de 45° HPC, Sin revestimiento, ⌀ D h10: 10mm

Número de artículo: 210350 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de hélice: 42

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Serie TopCut
⌀ de corte D 10 mm
Clase HU730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de filos Z 3
Ángulo de hélice 42 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 18 mm
Longitud de filo L2 10 mm
Longitud total L 31,9 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,09 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,12 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210350 10
EAN / GTIN 4045197523389
Número del fabricante 210350 10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
530
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
450
CuZn
N
320
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para ap máx. ≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra