Cabezal para fresar, para acabado, radio, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Número de artículo: 210330 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de filos Z: 6
  • Ángulo de hélice: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 10 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de filos Z 6
Ángulo de hélice 50 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 18 mm
Longitud de filo L2 12,5 mm
Longitud total L 31,9 mm
Redondeo de esquinas rv 0,5
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210330 10
EAN / GTIN 4045197523303
Número del fabricante 210330 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra