{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 25 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 24 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 45 mm | |
Longitud de filo L2 | 32 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 1,25 | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210330 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543134 | |
Número del fabricante | 210330 25 |