Asiento 90° cilíndrico con RI largo, Tipo: 10

Número de artículo: 239745 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
Refrigeración interior
Mango DIN 6535 HA con h6
adecuado para ⌀ agujero pasante 10 mm - 12,7 mm
adecuado para ⌀ agujero ciego 14 mm - 16,2 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud útil L1 65 mm
⌀ mango DS h6 16 mm
Par de apriete recomendado 5 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Número del fabricante 239745 10

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.° 210550210582 y n.° 212000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra