{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Refrigeración interior | sí | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
adecuado para ⌀ agujero pasante | 32,21 mm - 50 mm | |
adecuado para ⌀ agujero ciego | 40,21 mm - 50 mm | |
Longitud total L | 216 mm | |
Longitud útil L1 | 152,5 mm | |
⌀ mango DS h6 | 32 mm | |
Par de apriete recomendado | 35 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 239745 29 | |
EAN / GTIN | 4062406115784 | |
Número del fabricante | 239745 29 |