{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de cabezal de corte D | 16 mm | |
Clase | HB7820 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño del asiento | 16 mm | |
Longitud de cabeza l | 20 mm | |
Longitud de filo L2 | 12 mm | |
Radio angular | 2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,14 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,17 mm | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210255 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607522 | |
Número del fabricante | 210255 16/2 |