Cabezal escariador Cermet HPC H7 acero Agujero ciego, Sin revestimiento, ⌀ nominal D: 18,201-Xmm

Número de artículo: 239715 18,201-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: Cermet
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia de taladrado: H7
  • Empleo con tipo de perforación: con agujero ciego
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
Intervalo de ⌀ 18,201 mm - 19,200 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Norma Norma de fábrica
Tolerancia de taladrado H7
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Semiestándar
Tamaño del asiento 12 mm
Longitud de filo l1 12 mm
Longitud de cabeza l 26 mm
Número de filos Z 6
Asiento adecuado GARANT TopCut
Tolerancias configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Placa de corte para escariado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239715 18,201-X
EAN / GTIN 4062406605827
Número del fabricante 239715 18,201-X

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sistema escariador de cabeza intercambiable completamente rectificado para ajuste IT7. Geometría de corte adaptada a la aplicación.
Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.

Aplicación:

Para perforaciones de agujero ciego.
Para el escariado HPC/HSC.

Nota:

Longitud útil total = L1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
Otros tamaños disponibles a petición.
Plazo de entrega: 4 semanas
Cantidad mínima de pedido: 1 unidades
Realización especial específica del cliente:
Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra