{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 38 mm | |
Longitud de voladizo LA | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 18-.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 118 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235500 18,5 | |
Número del fabricante | U10 11850 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 2×D, ⌀ DC m7: 18,5mm |
a petición
En stock
2 piezas en stock
341,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
254,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |