Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado 17,5 mm

Número de artículo: 235500 17,5

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 17.5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 36 mm
para ⌀ pulgadas 11/16 pul
Longitud de voladizo LA 60 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 050204 13-..
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 116 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235500 17,5
Número del fabricante U10 11750

Descripción

Ejecución:

Con mango combinado.
  • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
  • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

  • Uso fijo y rotatorio.
  • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
  • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra