{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 62 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 7/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 090408 32-.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 146 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235500 31 | |
EAN / GTIN | 4047109047358 | |
Número del fabricante | U10 23100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 2×D, ⌀ DC m7: 31mm |
a petición
En stock
4 piezas en stock
292,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
395,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
296,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Longitud del mango Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Longitud de voladizo LA | 91 mm | 91 mm | 86 mm | 92 mm |