Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 18,5 mm

Número de artículo: 234000 18,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 18,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 38 mm
Longitud de voladizo LA 56 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 060305
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234000 18,5
EAN / GTIN 4045197739643
Número del fabricante 234000 18,5

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 060305.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 18,5 mm

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 18,5 mm

a petición
En stock
3 piezas en stock
341,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
254,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D 2×D
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204
Longitud del mango Ls 56 56
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP2 (0,6 Nm) 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Serie Power Drill HOLEX Pro
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles