{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 23,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 48 mm | |
Longitud de voladizo LA | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 080407 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234000 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739742 | |
Número del fabricante | 234000 23,5 |