{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 41 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 82 mm | |
Longitud de voladizo LA | 111 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 130511 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234000 41 | |
EAN / GTIN | 4045197740090 | |
Número del fabricante | 234000 41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 2×D, ⌀ DC m7: 41mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
474,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
304,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Longitud del mango Ls | 68 mm | 60 mm |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC |
Longitud útil L1 | 82 mm | 82 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |