{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELISLOT | |
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 9 | |
Número de plaquitas de corte | 18 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 51 mm | |
Longitud total Ltot | 16 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Anchura de ranura ap | 12 mm | |
Quality Dress | SDN D160-12-40-XN09 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 227722 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430844 | |
Número del fabricante | 3343112 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de disco HELISLOT sin brida, ⌀ DC / Zeff: 160/9mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
1.551,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
1.227,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 2,2 mm, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/15mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
1.053,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.239,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 3,1 mm, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/15mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.068,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con perforación | con perforación | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 51 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de producto | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco |