{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Número de filos Z | 15 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 40 mm | |
⌀ cuello d1 | 80 mm | |
⌀ soporte base d2 | 80 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 65 mm | |
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1125 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218430 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534071 | |
Número del fabricante | 218430 160/15 |