Plaquita de corte Ancho 3,1 mm INOX

Número de artículo: 218470 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,83 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,70 € / Unidad
a petición
En stock
275 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo INOX
Radio angular 0,2 mm
Material de corte MD
Clase HB7635
Avance fz 0,07 mm
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap − 0 / + 0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218470 INOX
EAN / GTIN 4045197648297
Número del fabricante 218470 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra