Lama de tronzar HSS 26/3,1 mm

Número de artículo: 273560 26/3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 75 mm
Longitud total L 110 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 37,5 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273560 26/3,1
EAN / GTIN 4045197587534
Número del fabricante 273560 26/3,1

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.º 273984273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Lama de tronzar HSS  26/3,1 mm

Lama de tronzar HSS 26/3,1 mm

a petición
En stock
35 piezas en stock
121,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
195 piezas en stock
65,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
124,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock
180,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
180,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock
84,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial no no no no no no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Longitud total L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Refrigeración interior no no no no
Altura de lama h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Tipo de boca neutro neutro neutro neutro neutro neutro
Tipo de producto Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado