{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS | |
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 50 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 25 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273560 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587541 | |
Número del fabricante | 273560 32/2,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama de tronzar HSS 32/2,2 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
129,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
68,97 €
60,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 50 | 100 |
Longitud total L | 150 | 150 |
Refrigeración interior | no | no |
Altura de lama h5 | 32 | 32 |
Tipo de boca | neutro | neutro |
Tipo de producto | Lama de tronzado | Lama de tronzado |