Plaquita de corte Ancho 2,2 mm, Tipo: ALU

Número de artículo: 218460 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,67 € / Unidad
a petición
En stock
416 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Radio angular 0,2 mm
Material de corte MD
Clase HU7810
Avance fz 0,13 mm
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap − 0 / + 0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Número del fabricante 218460 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
530
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
495
Aluminio > 10 % Si
N
415
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.