Lama de tronzar de acero, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 26/3,1mm

Número de artículo: 273000 26/3,1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 75 mm
Anchura b2 2,4 mm
Altura h1 21,1 mm
Longitud total L 110 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 3,1 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273000 26/3,1
EAN / GTIN 4045197941633
Número del fabricante 273000 26/3,1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

Idóneo para:

Soporte n.º 273896273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Volumen de suministro:

Incluye llave para el cambio de la plaquita.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra