{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 100 mm | |
Anchura b2 | 2,4 mm | |
Altura h1 | 24,7 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Ancho de tronzado w | 3,1 mm | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273000 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941657 | |
Número del fabricante | 273000 32/3,1 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |