XNMU 090408-PNTN INOX

Número de artículo: 227783 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HELISLOT
    Código ISO plaquita de corte XNMU 090408-PNTN
    Tipo INOX
    Radio angular 0,8 mm
    Clase IC830
    Material de corte HM
    Avance fz 0,1 mm
    Número de cambios/cortes 8
    Geometría PNTN
    Quality Dress XNMU 090408-PNTN IC830
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227783 INOX
    EAN / GTIN 7291075426892
    Número del fabricante 3343121

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae máx.
    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra