Fresas de disco / cortadoras con collar HSS ancho ap = 3,1 mm 160/15 mm

Número de artículo: 218428 160/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 15
Ejecuciones de mangos con perforación
Material de corte HSS
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ae máx. 40 mm
⌀ cuello d1 80 mm
⌀ soporte base d2 80 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 65 mm
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Plaquita de corte adecuada XC.. 1125
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218428 160/15
EAN / GTIN 4045197534026
Número del fabricante 218428 160/15

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.
Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra