XNMU 130608PNN-MM, IC808, Tipo: UNI

Número de artículo: 227747 UNI
Copiar
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
Código ISO plaquita de corte XNMU 130608PNN-MM
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase IC808
Material de corte HM
Número de cambios/cortes 8
Geometría PNN-MM
Denominación del fabricante XNMU 130608PNN-MM IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227747 UNI
Copiar
EAN / GTIN 7291075311297
Copiar
Número del fabricante 5607637
Copiar

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
240
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
210
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
190
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
180
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
80
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELISLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra