Fresa de disco HELISLOT sin brida 100/12 mm

Número de artículo: 227722 100/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / Zeff (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
⌀ de corte DC 100 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 12
Número de plaquitas de corte 12
Ejecuciones de mangos con perforación
Profundidad de corte máxima ae máx. 25 mm
Longitud total Ltot 14 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Anchura de ranura ap 10 mm
Quality Dress SDN D100-10-32-XN09
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227722 100/12
EAN / GTIN 7291075430783
Número del fabricante 3343102

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra