{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 9 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 245 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 249 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,3 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,5 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 1.501,11 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | |
Quality Dress | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226490 125/9 | |
EAN / GTIN | 7291075313130 | |
Número del fabricante | 3106403 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular HELI3MILL, con perforación, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 125/9mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.043,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
20 895,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
17 351,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 9 | 9 | 9 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Ejecuciones de mangos | con perforación | s otvorem | s otvorem |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 stupeň | 90 stupeň |
Tipo de producto | Fresa angular | Rohová fréza | Rohová fréza |