{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 155 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 159 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,7 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,9 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 833,9 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | |
Quality Dress | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Número del fabricante | 3106399 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular HELI3MILL, con perforación, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 80/5mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
663,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
731,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
464,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |