{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud total Ltot | 45 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 121 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 125 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,2 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 625,39 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | |
Quality Dress | HM390 FTD D063-6-22-15 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226490 63/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313321 | |
Número del fabricante | 3107286 |